• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Ruban adhésif d'étanchéité toute saison 3M™ 8068E - FAST G, Blanc, 50 mm x 25 m, sans liner

Réf.: 7100027085
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100027085
EAN / GTIN 04046719876143
Réf. fabricant 7100027085

Description

Exécution:

Couleur du produit: Brun
Le film support développé par 3M scelle les trous des clous et des agrafes afin d'éviter la pénétration d'humidité (conforme à la norme ASTM 1970).
Dans la chaleur de l'été, l'adhésif ne fond pas et ne forme pas de taches.
Largeur totale: 50 mm
Etanchéité des clous avant et après une sollicitation thermique alternée

Description:

Le ruban 3M™ FAST-G renforcé est un rubans d'étanchéité à l'air et à l'eau performant, renforcé d'une toile et à très forte adhésion sur de multiples surfaces sans primaire.

Caractéristique(s):

Adhésif avec un tack élevé permettant le collage sur une grande variété de supports tels que le béton, l’aluminium anodisé, l’acier galvanisé, le pl tre, le contreplaqué sans utilisation de primaire.// Adhésif avec un tack élevé permettant le collage sur une grande variété de supports tels que le béton, l’aluminium anodisé, l’acier galvanisé, le plâtre, le contreplaqué sans utilisation de primaire.
Support renforcé des rubans pour une grande résistance et une réduction de l’allongement lors du déroulement.// Support renforcé des rubans pour une grande résistance et une réduction de l’allongement lors du déroulement.
Application possible de -20°C à +50°C// Application possible de -20°C à +50°C
Résistance aux UV jusqu’à 12 mois// Résistance aux UV jusqu’à 12 mois
Adhère autour des clous avant et après le cycle thermique// Adhère autour des clous avant et après le cycle thermique
translucide// translucide

Remarque(s):

Use for a variety of building and construction applications