• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bande abrasive céramique support toile semi-flexible 3M™ Cubitron™ II947A, 19 mm x 520 mm, 40+

Réf.: 7100026793
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100026793
EAN / GTIN 04046719881093
Réf. fabricant 7100026793

Description

Exécution:

S'utilise spécialement dans les zones de pression moyenne à faible
Mélange de grains céramiques 3M moulés avec précision et d'oxyde d'aluminium
Longueur totale: 520 mm
Largeur totale: 19 mm
Granulométrie de 40+ à 120

Description:

Toile poids X semi-flexible, grain profilé céramique Cubitron™ II, poudrage semi-ouvert, liant résine de synthèse. Disponible en : bandes limes, étroites, courtes, larges, longues Grains : 40, 60, 80, 120. largeur maxi : 1320 mm.

Caractéristique(s):

Bande haute performance semi-flexible utilisable sur des pièces présentant des contours importants.
Très bonne performance sur les applications de pression moyenne à faible.
Addition du grain 12+, le plus fin à date.
Vitesse de coupe renforcée et durée de vie accrue.
Conçu pour fonctionner plus à froid, afin de protéger les alliages sensibles à la chaleur des fissures de contrainte et de la décoloration
Adjuvant de polissage
Support stable de tissus X.
Collage en résine synthétique
Tissu X
Broyez des processus plus larges avec Cubitron™ II
Nouvelle flexibilité pour les applications portables
Gagnez du temps et de l'argent

Remarque(s):

Du meulage automatisé sous forte pression aux opérations sous pression faible à moyenne, sur des équipements tels que les backstands, les ponceuses à bandes abrasives, les ponceuses droites et les ponceuses à bandes longues
Ebavurage
Crée une image uniforme
Pour les applications de moyenne à basse pression
Particulièrement adapté aux machines portatives
Préponçage