Bande abrasive céramique support toile semi-flexible 3M™ Cubitron™ II 947A, 75 mm x 2000 mm, 40+

Réf.: 7100026544
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100026544
EAN / GTIN 04046719881444
Réf. fabricant 7100026544
Article hors catalogue L01130 103424

Description

Exécution:

S'utilise spécialement dans les zones de pression moyenne à faible
Mélange de grains céramiques 3M moulés avec précision et d'oxyde d'aluminium
Longueur totale: 2000 mm
Largeur totale: 75 mm
Granulométrie de 40+ à 120

Description:

La bande support toile 3M™ Cubitron™ ll 947A contient un grain profilé calibré sur un support en polyester-coton de poids X. Nos bandes 974A sont liées avec de la résine pour une meilleure résistance thermique et doivent être utilisées à sec.

Caractéristique(s):

Le grain profilé et calibré coupe très rapidement, ce qui permet d'augmenter la productivité
Requiert une pression moindre, réduit la fatigue de l'opérateur
Convient aux applications à sec
Le support de poids X est idéal pour plusieurs applications
Conçu pour fonctionner plus à froid, afin de protéger les alliages sensibles à la chaleur des fissures de contrainte et de la décoloration
Adjuvant de polissage
Support stable de tissus X.
Collage en résine synthétique
Tissu X
Broyez des processus plus larges avec Cubitron™ II
Nouvelle flexibilité pour les applications portables
Gagnez du temps et de l'argent

Remarque(s):

Du meulage automatisé sous forte pression aux opérations sous pression faible à moyenne, sur des équipements tels que les backstands, les ponceuses à bandes abrasives, les ponceuses droites et les ponceuses à bandes longues
Ebavurage
Crée une image uniforme
Pour les applications de moyenne à basse pression
Particulièrement adapté aux machines portatives
Préponçage