Exécution:
Couleur du produit : transparent
L'étirement permet une élimination sans résidus
Longueur totale : 55 m
Largeur totale : 36 mm
Description:
Le ruban adhésif Scotch® 8886 est un ruban de maintien et cerclage palettes qui s'étire à 500% pour devenir non adhésif et maintenir fermement les colis : 55m de ruban = 230m de film utile.
Caractéristique(s):
Extensible jusqu'à 600
L'étirement permet d'obtenir un retrait sans résidus
Un rouleau de 55 m de long donne jusqu'à 330 m de matériel. Cela permet d'économiser des coûts de stockage et d'élimination.
Permet le mouvement de l'air dans la palette et convient donc aux marchandises sensibles au facteur temps, comme les fruits et légumes.
Pour lier à la main ainsi que pour cercler et maintenir ensemble.
Remarque(s):
Pour le bottelage et la stabilisation de palettes