• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Unité de contrôle 3M™ S-200 + sans ceinture sans mamelon

Réf.: 7100024108
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Flexible d'air pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100024108
EAN / GTIN 04046719882205
Réf. fabricant 7100024108

Description

Exécution:

Ensemble régulateur de rechange
Facile à entretenir et à monter
À utiliser avec le système pneumatique Versaflo™ S-200+.

Description:

Système à adduction d’air S-200+ Régulateur de débit d’air**

Caractéristique(s):

Régulateur complet de rechange
Réglage et ajustement faciles
Pour une utilisation avec le système à adduction d'air Versaflo™ S-200+
Débit d'air réglable – La molette de réglage du débit verrouillable offre à l'utilisateur la maîtrise totale d'un large choix de pressions différentes.
Raccords double action – Réduisent le risque de déconnexion accidentelle pendant l'utilisation, ce qui renforce la confiance de l'utilisateur dans la protection. Les connecteurs en acier inoxydable CAST offrent une meilleure résistance à la corrosion en cas de conditions difficiles.
Sac indicateur de débit d'air FCB-01 – Pour votre tranquillité d'esprit, le S-200+ inclut un sac indicateur de débit d'air, qui vous permet de réaliser un simple contrôle avant usage pour vous assurer que la quantité d'air fournie est correcte.
Hautes performances – Testé et approuvé conformément à la norme EN 14594:2005. Procure le niveau de protection le plus élevé (classe 4B) pour les systèmes à adduction d'air et à débit continu s'il est monté sur un masque complet.
Liberté de mouvement – le tuyau respiratoire discret et de diamètre réduit laisse une grande liberté de mouvement. Système nettement moins gênant pendant l'exécution du travail.
Facilité de fixation – Le système robuste et validé de fixation à baïonnette sur le masque et le filtre rend l'ajustement facile et sûr

Remarque(s):

Remplacement de pièces d'usure.