Exécution:
Longueur totale: 2.62 m
Largeur totale: 1.13 m
Description:
La bande abrasive à faible allongement Scotch-Brite™ est une bande durable et souple à puissance modérée, permettant de multiples usages lors du nettoyage, de la finition et de l’ébavurage léger. Nos bandes abrasives sont particulièrement adaptées aux surfaces profilées et irrégulières et offrent un pouvoir de coupe agressif sans endommager les substrats.
Caractéristique(s):
Non-tissé de fibres Nylion sur support film avec adjuvant de ponçage intégré
Utilisable à sec ou sous arrosage
Disponible dans de nombreux types de grains, de granulométries et de bandes pour différentes applications
Très résistant à la déchirure, faible allongement de la bande
Utilisation sur des systèmes de machines
Remarque(s):
Utilisation pour le nettoyage, la finition, le fondu et l'ébavurage
Convient à de nombreuses applications et matériaux
Application sur l'acier, l'acier inoxydable, le carbone, le titane et les alliages de nickel
Convient pour le traitement de l'aluminium, du cuivre, du laiton et des métaux non ferreux tendres