Exécution:
Brand: Xtract™
Couleur: Color: Rouge
les industries: Préparation de la peinture // Ébénisterie // Transport et matériel lourd // AOEM // Industrie générale // Métal de première transformation // Travail des métaux // Composite // MRO // Aéronautique // Fabrication des outils à découper
Diamètre: 152.4 mm
Description:
Le plateau de finition à profil bas 3M Xtract™ est fabriqué à partir de mousse à densité faible avec un bord effilé à 10 degrés et est recommandé pour la finition de surfaces planes ou profilées. Fait partie de la série 3M Xtract™, conçue pour une élimination optimale de la poussière, permettant à un aspirateur d'extraire la poussière de la pièce pour prolonger la durée de vie du disque et améliorer la productivité. Utilisez ce disque avec les disques 3M Xtract™ de grains 220 et supérieurs (vendus séparément).
Caractéristique(s):
Le motif multitrous exclusif 3M Xtract™ offre une extraction supérieure de la poussière pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre
La mousse beige à densité faible et à profil bas offre une flexibilité permettant de se conformer à une variété de surfaces à géométrie complexe
Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque faciles et optimise la durée de vie des disques
Recommandé pour les applications de finition utilisant des abrasifs à grain fin
Remarque(s):
Utilisable pour les meules Multihole, 7, 9 et 15 trous sur les meuleuses pneumatiques 3M™.