Exécution:
Résistance maximale à la température jusqu'à 130°C
Très haute résistance au claquage électrique
longueur totale : 66 m
largeur totale : 393 mm
Inspection visuelle possible grâce au matériau de support transparent
Description:
Le ruban électrique pour film polyester est un ruban transparent de 2 mil conforme à l'adhésif avec un adhésif en caoutchouc thermodurcissable. Il offre une excellente résistance aux produits chimiques, aux solvants et à l'humidité, résistant aux coupures et à l'abrasion.
Caractéristique(s):
Haute résistance à la déchirure
Haute élasticité
Contrôle visuel possible grâce au support transparent
Certi�cation UL® classe B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Matériau de support : film polyester
Adhésif caoutchouc, thermodurcissable
Remarque(s):
Fixation de fils de raccordement et positionnement
Isolation intercalaire pour une résistance diélectrique très élevée
Isolation du noyau et des couches ainsi que bandage final de petits transformateurs
Enrobage et isolation de bobines et de fils métalliques