Rouleau de disques support film PSA 3M™ Trizact™ 568XA

Réf.: 7100018790
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Bande abrasive

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100018790
    EAN / GTIN 50051144888042
    Réf. fabricant 7100018790
    Article hors catalogue L51710 1515

    Description

    Exécution:

    Structure tridimensionnelle
    Support de film à haute résistance à la traction
    Support de film homogène de haute précision
    EPI
    Coût plus faible

    Description:

    Le rouleau de disques support film PSA 3M™ Trizact™ 568XA est un rouleau de disques PSA en oxyde de cérium, muni d'un support film durable. Nos disques 568XA sont dotés de minéraux microrépliqués Trizact(tm), d'un support adhésif pour une fixation facile et sont fournis dans un format pratique de rouleaux de disques.

    Caractéristique(s):

    Support adhésif pour une fixation facile
    Rouleau de disques pratique
    Support film durable
    Utiliser humide pour la réparation des défauts du verre et la finition de surfaces composites
    Meilleure qualité de surface
    Pas de défaillance
    Economies financières
    Moins de changements d’outil
    Gagnez du temps et de l'argent
    Changement rapide

    Remarque(s):

    Utiliser avec une ponceuse orbitale 3M pour le nivellement de surface, le polissage et l'enlèvement de la survaporisation
    Convient au travail du bois, aux matériaux composites et évolués
    À utiliser pour la réparation des défauts du verre, du Corian et la finition de surfaces composites acryliques