• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Hookit™ Disque abrasif flexible 270J, 150 mm, 15 trous, P400, 34417

Réf.: 7100018328
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 125 Pièces
  • Etapes de la commande : 125 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100018328
EAN / GTIN 50051131344179
Réf. fabricant 7100018328

Description

Exécution:

Grande flexibilité et malléabilité
Qualité de premier ordre garantissant une qualité de surface uniforme et régulière pour chaque application
Réduction du risque de perforation lors du ponçage de surfaces à revêtement fin
Disponible en différentes granulométries pour d'excellents résultats de précision
Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet un changement facile et optimise la durée de vie du disque.

Description:

Les disques abrasifs souples 3M™ Hookit™ sont recouverts de minéraux et de résines de grande qualité qui garantissent durablement d’excellents résultats de ponçage d’apprêt, de préparation de mélange et de finition de peinture. Flexibles, malléables et anti-charges, nos disques polyvalents assurent une excellente coupe et des finitions parfaites.

Caractéristique(s):

Bénéficiez de ce qui se fait de mieux en matière de flexibilité et de malléabilité
Une qualité haut de gamme, avec des finitions homogènes et uniformes en toutes circonstances
Réduction des perforations lors du ponçage de surfaces à revêtement mince
Disponible en divers grains pour des résultats d’une précision irréprochable
Le système de fixation Hookit™ 3M™ simplifie la réutilisation, ce qui optimise la durée de vie des disques