Combinaison de protection 3M™ 4532 + W2XL, blanche, TYPE 5/6, taille 2XL, 20 pièces

Réf.: 7100015991
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Couleur weiß
    Taille unisexe 2XL
    Type de produit Combinaison de protection chimique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100015991
    EAN / GTIN 04046719833726
    Réf. fabricant 7100015991
    Article hors catalogue L01110 582

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Blanc glacé
    Size: 2XL
    Il est fabriqué à partir d'un matériau non tissé particulièrement respirant (SSMMS) et évacue la chaleur corporelle et l'humidité afin de réduire les contraintes thermiques.
    Capuche en 2 parties, empiècement triangulaire renforcé, fermeture à glissière à double sens et rabat refermable, dos et chevilles élastiques pour réduire le risque d'exposition de la peau.
    Revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles

    Description:

    En matériau respirant SSMMS, la combinaison de protection 3M™ 4532+ de type 5/6 offre une protection contre les huiles et les solvants.

    Caractéristique(s):

    Matériau très respirant non tissé SSMMS
    Traitement antistatique
    Traitement contre huiles et solvants
    Capuche 3 pans
    Extrémités élastiquées (poignets, chevilles, capuche)
    Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2-2:2002 sauf résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.
    Poignets en jersey, élastique à la taille et aux chevilles pour un meilleur ajustement et une liberté de mouvement

    Remarque(s):

    Travailler avec des graisses et des huiles
    Élimination de l'amiante
    Inspection de l'amiante
    Peinture au pistolet & enduction
    Travaux d'isolation
    Activités physiquement éprouvantes
    Nettoyage industriel facile
    Entretien des machines
    Ponçage & polissage