Masque complet confort réutilisable 3M™ 6700, Small

Réf.: 7100015974
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Corps de masques complets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100015974
    EAN / GTIN 04046719719792
    Réf. fabricant 7100015974
    Article hors catalogue L01110 18

    Description

    Exécution:

    Travail sans fatigue
    Size: S
    Bonne visibilité durable
    Respiration facile

    Description:

    La légèreté de ce masque complet réutilisable assure confort et simplicité d'utilisation. La soupape expiratoire unique qui dirige l'air expiré et l'humidité vers le bas aide à réduire le dépôt de débris dans la valve, et permet un nettoyage facile et rapide. Oculaire panoramique pour un large champ visuel et une excellente vision. Combiné avec les filtres à particules et/ou cartouches antigaz 3M™ appropriés, ce masque apporte une protection respiratoire contre les particules et/ou de nombreux gaz et vapeurs.

    Caractéristique(s):

    La légèreté de ce masque complet réutilisable assure confort et simplicité d'utilisation.
    La valve expiratoire unique qui dirige l'air expiré et l'humidité vers le bas aide à réduire le dépôt de débris dans la valve, et permet un nettoyage facile et rapide.
    Oculaire panoramique pour un large champ visuel et une excellente vision
    Légèreté, design équilibré avec un joint facial en silicone pour un plus grand confort et durabilité
    La soupape 3M™ Cool Flow™ facilite la respiration et réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité
    Pièce faciale en élastomère souple hypoallergénique
    Pour une large gamme d'applications
    Résistance respiratoire réduite et bonne répartition du poids
    Visibilité illimitée
    Economique

    Remarque(s):

    Pour la protection contre les gaz, les vapeurs et les particules en combinaison avec l'assortiment de filtres 3M.