Exécution:
Couleur du produit: Bleu
Peut être retirée proprement, même après une exposition à des températures élevées (par ex. pour le revêtement par poudre)
Longueur totale: 65.83 m
Largeur totale: 1280 mm
Support bleu translucide - bien visible et facile à positionner
Description:
Le ruban 3M™ 8991 est un ruban polyester bleu avec un adhésif silicone. Il peut être utilisé pour une large variété d’application à haute température incluant le masquage de peinture poudre, la fermeture de sac, la fabrication composite. Epaisseur 0,025 mm.
Caractéristique(s):
Le film polyester résiste aux solvants, à la chaleur, l’abrasion
Le support fin permet d’obtenir des lignes de peintures précises
L’adhésif silicone est très résistant à la chaleur et permet son utilisation dans des opérations à haute température.
L'adhésif de silicone permet un retrait propre de diverses surfaces