Scotch® 25 Tresse de Mise à la Terre, Cuivre-étamé, 25 mm², 13 mm x 4,5 m, 2,38 mm

Réf.: 7100011690
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100011690
    EAN / GTIN 50054007116023
    Réf. fabricant 7100011690
    Article hors catalogue L01310 1289

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Argent
    Résistant aux influences environnementales et à l'humidité
    Longueur totale: 4.5 m
    Largeur totale: 12.7 mm
    Rouleau 12,7 mm x 4,57 M.

    Description:

    La tresse de mise à la terre électrique Scotch® 25 est une tresse plate au maillage entièrement métallique, compatible avec tous les isolants de câbles d'alimentation et les matériaux d'épissures et de terminaisons à haute tension. Cette tresse est idéale pour les applications de mise à la terre et de blindage des câbles d'alimentation.

    Caractéristique(s):

    Les 240 fibres de 0,05 mm² (30 AWG) correspondent environ à un fil de 13,3 mm² (6 AWG).
    Idéal pour la mise à la terre de câbles électriques blindés et d'accessoires de câbles
    Soudable, compatible avec les huiles de câble, les solvants et les adhésifs courants, résistant à la corrosion
    Fabriqué en cuivre étamé
    Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE