Description:
Obtenez une cagoule auto-obscurcissante avec des fenêtres latérales en option et sept teintes sombres variables (5, 8 et 9-13) pour la plupart des types de soudage à l'arc, avec la cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100 Les filtres de soudage série 9100 3M™ Speedglas™ perpétuent notre tradition de qualité optique exceptionnelle, comprenant une teinte uniforme et une distorsion minimale sur toute la zone de visualisation du filtre. Doté de fenêtres latérales de cagoule en option (filtres de teinte 5) qui élargissent votre champ de vision. Plaques de couverture incluses. Une fonction de temporisation définit le temps d'ouverture de l'obscurité à la lumière et il est possible de verrouiller n'importe quelle teinte, par exemple dans le mode clair 3 lors du meulage. Il comporte une vitesse d'obscurcissement (clair-sombre) de 0,1 ms et la sensibilité de détection de l'arc peut être ajustée pour une commutation fiable. Le mode de soudure par points confortable permet également de limiter la fatigue oculaire en cas d'utilisation prolongée des applications de soudage Élastiques grand confort Speedglas 9100 avec cliquet souple pour serrer avec précision. Cagoule compatible avec la plupart des lunettes de sécurité 3M™ et/ou des masques antipoussière pour soudage jetables ou réutilisables 3M™.
Avantage(s):
- Optiques auto-obscurcissantes disponibles avec sept teintes sombres variables (5, 8 et 9-13) pour la plupart des types de soudage à l'arc
- Disponible en plusieurs modèles avec différentes tailles de zone de visualisation
- Disponible avec ou sans vitres latérales
- Compatible avec la plupart des lunettes de sécurité 3M™ et/ou des masques antipoussière pour soudage jetables ou réutilisables 3M™
- Harnais ergonomique
- Compatible avec le filtre de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100
Recommandation(s):
- Adapté aux applications de soudage