• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Feuille micro abrasive 3M™ Stikit™ 268L, 300 mm x 350 mm

Réf.: 7100010999
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100010999
EAN / GTIN 05010027648289
Réf. fabricant 7100010999
Article hors catalogue L51710 1557

Description

Exécution:

Diffusion électrostatique
Support de film à haute résistance à la traction
Support de film homogène de haute précision
EPI, auto-adhésif
Productivité élevée

Description:

Feuille micro abrasive support polyester, fixation auto-adhésive Stikit™, grain oxyde d’aluminium. Disponible en grains : 9 μ,15 μ,20 μ,30 μ,60 μ,80 μ,100 μ. Existe en dimensions : 230 x 280 mm.

Caractéristique(s):

Système de fixation auto-adhésif Stikit™ qui assure une planéité parfaite et une grande qualité de finition.
Adapté aux finitions précises, homogènes et à faible tolérance sur une large gamme de substrats
Meilleure qualité de surface

Remarque(s):

Utilisez la feuille pour une finition homogène et précise sur une large gamme de substrats, y compris le plastique, la fibre de verre, la peinture, le bois, les métaux et les matériaux composites