Exécution:
Couleur du produit: Naturel
Adhésif caoutchouc-résine
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 25.4 mm
Description:
Le ruban double face papier 3M ™410M est un ruban de 127 µm avec adhésif en caoutchouc 850 sur une doublure en papier kraft vert densifié n ° 54 de 75 µm.
Caractéristique(s):
Ruban en caoutchouc naturel double face de 127 µm pour l'amorçage, la terminaison des papiers, films et papiers aluminium.
Obtenez une bonne adhérence initiale sur un grand nombre de surfaces
Atteignez une force et une stabilité accrues lors de l'application
Offrez une bonne adhérence initiale sur un grand nombre de surfaces. Pour des applications en intérieur et à température ambiante.
Remarque(s):
Use for a wide range of applications, such as splicing and core starting of papers, foils, films and fabrics
Use to mount rubber or photopolymer printing plates to print cylinders
Apply for indoor and room temperature applications