• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Ruban de masquage 233+, Vert, 18 mm x 55 m, PN26334

Réf.: 7100006159
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100006159
EAN / GTIN 50051131263340
Réf. fabricant 7100006159
Article hors catalogue L01310 959

Description

Exécution:

Couleur du produit: Vert
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 18 mm

Description:

Le ruban de masquage vert 233+ Scotch® est un ruban épousant les formes qui offre la meilleure résistance au transfert d’adhésif, embrasse les courbes et les contours et garantit des lignes de peinture exceptionnelles. S’applique rapidement et facilement, colle d’une simple pression et reste en place. Parfaitement équilibré pour des résultats de masquage exceptionnels. Compatible avec les peintures à l’eau.

Caractéristique(s):

Ruban de masquage résistant
Grande adaptabilité, permet d'obtenir d'excellentes lignes de peinture, évite les coups de peinture et le transfert de colle
Adhère de manière fiable sans se détacher et sans que les bords ne s'enroulent.
Pour les systèmes de peinture à base d'eau et de solvants
Pour les plinthes, le plastique, le verre, le métal, le caoutchouc et les surfaces peintes