• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Régulateur de pression de courroie 3M™ Versaflo™ V-500 sans mamelon barbelé

Réf.: 7100005806
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Unité de ventilation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100005806
EAN / GTIN 04046719737161
Réf. fabricant 7100005806
Article hors catalogue L01140 11

Description

Exécution:

Testé selon la norme EN 14594
facilement décontaminable
Longueur totale: 0.17 m
Largeur totale: 0.165 m
Hauteur totale: 0.155 m

Description:

Le 3M™ Versaflo™ V-500E, avec son régulateur équilibré particulièrement conçu pour les besoins respiratoires, garantit un débit d'air continu, toute sécurité et tout confort. Le régulateur pour l'adduction d'air offre toute protection contre les poussières, les brouillards, les vapeurs, les gaz ou toute combinaison dangereuse, par exemple la peinture pulvérisée.

Caractéristique(s):

Débit d'air constant, contrôlé de 170-305 l/min
Bouton de commande permettant l'ajustement selon les préférences de l'utilisateur
Le port auxiliaire permet de brancher les outils à air, par exemple les pistolets de pulvérisation, au régulateur, sans affecter le débit d'air du serre-tête
L'unité du régulateur peut être positionnée sur la ceinture selon que l'utilisateur est droitier ou gaucher.
Le port auxiliaire permet la connexion de outil pneumatiques tels que des pistolets de peinture au régulateur sans affecter le flux d'air vers la partie tête.
L'unité de commande peut être positionnée sur le ceinture par des droitiers ou gauchers.
Un connecteur à baïonnette rotative permet au tuyau respiratoire d'atteindre librement la position la plus confortable.
Le produit ne contient pas d'éléments en silicone

Remarque(s):

Laboratoires
Applications de peinture