Scotch® 77 Ruban retardateur de flamme élastomère Noir 6,1m x 38 mm

Réf.: 7100004537
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100004537
EAN / GTIN 50051128603326
Réf. fabricant 7100004537
Article hors catalogue L01310 1359

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Longueur totale: 6 m
Largeur totale: 38.1 mm

Description:

Le ruban anti-arc électrique ignifuge Scotch® 77 est un ruban retardateur de flamme résistant aux arcs électriques, épais et de qualité supérieure. Ce ruban est évalué à 600 V.

Caractéristique(s):

L'adhésif spécialement conçu se dilate dans le feu et forme une carbonisation visqueuse entre la flamme et le câble.
L'adaptabilité offre un enroulement pratiquement sans plis avec un minimum d'effort
Le pare-feu fait office de bouclier thermique et de pare-flamme
Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE

Remarque(s):

Pour protéger la plupart des types de câbles électriques lorsqu'ils sont exposés à des défaillances potentielles dans un câble adjacent
Agit comme une barrière contre la chaleur et les flammes, protégeant ainsi les câbles et accessoires à proximité