• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif de renforcement et cerclage Tartan™ 8954, Bronze, 1350 mm x 50 m

Réf.: 7100003930
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100003930
EAN / GTIN 08021684622731
Réf. fabricant 7100003930

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Haute résistance à l'abrasion et à l'humidité
Haute résistance à la déchirure dans le sens de la longueur et de la largeur
Largeur totale: 1350 mm
Convient très bien pour regrouper des paquets

Description:

Le ruban 8954 Tartan™ est un ruban polypropylène renforcé de fibre de verre et doté d'un adhésif caoutchouc résine chaîné et tramé.

Caractéristique(s):

Usage général en renforcement de carton ou banderolage léger, maintenance.
Adhère bien sur de nombreuses surfaces
Résistance: 135 N/cm
Le support en polypropylène ScotchPro ™ offre une résistance à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures
Très bien adapté pour le regroupement de paquets// très bien adapté pour le regroupement de paquets

Remarque(s):

Conditionnement de produits de poids léger à moyen
Fermeture et renforcement des boîtes
Cerclage
Scellage et palettisation