Ruban adhésif de préhension 3M™ TB641, Gris, 25 mm x 4.5 m

Réf.: 7100003466
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en > 8 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 7100003466
Copier
EAN / GTIN 00051111982235
Copier
Réf. fabricant 7100003466
Copier
Fabricant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Nos sachets d'échantillons pratiques et faciles à utiliser vous permettent d'éviter les déchets et d'optimiser votre utilisation sans avoir à dépenser de l'argent pour un rouleau complet de matériau de préhension. Lorsqu'il est utilisé avec d'autres matériaux de préhension, le matériau de préhension 3M™ TB641 présente une bonne durabilité et un coefficient de frottement élevé. Cette matière adhérente noire et souple est le fruit de notre technologie de microréplication, qui permet de créer des milliers de petits doigts pour une meilleure adhérence et pour éviter de glisser. Ce produit, qui est recouvert d'un papier protecteur amovible, adhère à de nombreuses surfaces et permet d'améliorer rapidement et facilement l'adhérence. Utilisé seul, ce matériau garantit déjà une bonne prise en main. Cependant, lorsqu'il est utilisé avec d'autres matériaux de préhension, par exemple lorsqu'il est cousu dans un gant et enroulé autour d'une poignée, la résistance de la prise est maximisée, même dans des environnements humides. Ce matériau présente la meilleure résistance aux UV et à la lumière du soleil de tous les produits de préhension et est donc idéal pour une utilisation en extérieur ou pour des applications exposées à la lumière du soleil. Domaines d'application possibles Poignées d'appareils, d'interrupteurs et d'installations industrielles, ainsi que d'outils Volants de camions, de chariots élévateurs et de voitures Outils électriques, outils de jardinage, tondeuses à gazon et souffleuses à neige Poignées d'articles de sport Le matériau adhésif 3M™ TB641 se compose d'un support en tissu fin et souple recouvert d'un adhésif acrylique sensible à la pression. Il est doté d'un film protecteur amovible et s'applique facilement. Il adhère à de nombreuses surfaces différentes, y compris les surfaces à faible énergie telles que les plastiques à faible énergie de surface et les revêtements en poudre. Il peut être enroulé en spirale autour des poignées et des manches. Les produits 3M™ Gripping Material peuvent être découpés, poinçonnés, découpés au laser ou traités par d'autres méthodes appropriées. Convient à une large plage de températures Le 3M™ Gripping Material TB641 convient bien à une large plage de températures (de -40 °C à 60 °C) et peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Nos matériaux de préhension sont disponibles en rouleaux ou en feuilles et dans de nombreuses finitions de surface différentes (de très souple à ferme). Les produits en matériau de préhension souple offrent un contact plus agréable avec la peau et sont plus flexibles, ce qui leur permet de mieux s'adapter aux courbes serrées. Les produits en matériau de préhension ferme sont extrêmement durables, mais ont tendance à être plus rigides. Si la durée de vie de votre produit dans des conditions d'utilisation difficiles est une exigence essentielle, vous pouvez obtenir une plus grande durabilité avec un matériau de préhension rigide. La durée de vie réelle dépend de la fréquence d'utilisation et des conditions difficiles de l'utilisation finale. Mais généralement, la plupart des matériaux de préhension 3M™ durent plus longtemps que les produits en cuir, tant dans l'usine que sur le terrain. Les produits 3M™ Gripping Material peuvent être utilisés seuls ou dans le cadre d'un système à deux composants. Lorsqu'ils sont utilisés seuls (sur une seule surface), les matériaux 3M™ Gripping assurent une prise ferme et sûre. Lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'un système à deux composants, par exemple sur un gant et sur une poignée, la résistance de la prise est maximisée.

Avantage(s):

  • Le matériau souple de préhension avec dos auto-adhésif adhère au contact
  • L'adhésif acrylique sensible à la pression se combine avec de nombreuses surfaces différentes
  • Le polymère de préhension thermoplastique élastomère souple présente une adhérence élevée et se caractérise par un rembourrage, une souplesse et une douceur améliorées ainsi qu'une adhérence plus confortable

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier