Exécution:
Couleur du produit : blanc
Haute résistance au claquage électrique
Longueur totale : 55 m
largeur totale : 584 mm
Haute résistance au cisaillement de l'adhésif
Description:
Le ruban électrique renforcé à l'aide de filaments 3M™ 1039 est un ruban électrique armé de 7 mil d'épaisseur, résistant aux solvants, avec un support film polyester/filament de verre et un adhésif acrylique résistant aux produits chimiques. Le ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de températures comprises entre 40 et 130 °C.
Caractéristique(s):
Adhésif acrylique avec un excellent pouvoir adhésif, le support film polyester/filament de verre présente des propriétés électriques supérieures.
Le support en non-tissé/filament de verre assure un renforcement supplémentaire.
Pour l'ancrage des ancrages d'extrémité et des fils conducteurs sur les bobines
Bonne adhérence immédiate sur le fil magnétique, le cuivre dénudé et les matériaux isolants
Convient pour une plage de températures de -40 à 130 °C
Suffisamment rigide pour assurer une excellente manipulation lors de l'enroulement des bobines.
Listé UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Support : film polyester, renforcé de fibres de verre
Adhésif acrylique
Remarque(s):
Fixation de fils de départ et de torsions finales
Enroulement d'isolation de bobine
Fixation de matériaux isolants de surface et d'autres matériaux isolants
Mise en faisceau et fixation de conducteurs / câbles