Roue abrasive compressée 3M™ Scotch-Brite™ CP-UW, 76 x 6 x 6 mm, Grain A Fin, type 5A FIN

Réf.: 7100001111
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
  • Etapes de la commande : 40 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100001111
    EAN / GTIN 50048011015632
    Réf. fabricant 7100001111

    Description

    Exécution:

    Autres dimensions disponibles sur demande
    Produit une finition dense, marquée et mate
    Construction multicouche en fibres non tissées comprimées
    Densité très élevée des grains abrasifs
    Surface uniforme même dans les endroits difficiles d'accès

    Description:

    La roue compressée de coupe et de polissage Scotch-Brite™ est une roue compressée robuste à couches étroitement serrées disponible dans des densités moyennes à élevées. Nos roues constituent un excellent point de départ pour les tâches nécessitant de petits diamètres et des largeurs étroites.

    Caractéristique(s):

    Concentration élevée de minéral abrasif garantissant une coupe rapide et produisant en permanence une finition brillante tout au long de la durée de vie de la roue
    Structure flexible, non tissée procurant une action abrasive contrôlée qui contribue à prévenir l'abrasion ou les rayures
    Construction compressée à plusieurs couches étroitement liées pouvant fonctionner dans les sens horaire et anti-horaire
    Matériau Scotch-Brite™ résistant à l'encrassement et s'usant de manière uniforme, pour une coupe régulière
    Finition uniforme
    Aucune déviation dans l'image de surface
    Gagnez du temps et de l'argent
    Image à lignes denses
    Usinage facile des plus petits rayons et contours
    Utilisation sur les machines à grande vitesse
    Distribution uniforme des grains

    Remarque(s):

    Pour des applications exigeantes de rectification, de finition et d'ébavurage sur des métaux plus durs, tels que l'acier inoxydable, l'acier au carbone et les alliages riches en nickel