• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue de finition MF Scotch-Brite™ MF-WL, 203 mm x 25.4 mm x 76 mm, 5A MOYEN

Réf.: 7100000490
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque double-face

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100000490
EAN / GTIN 50048011018718
Réf. fabricant 7100000490

Description

Exécution:

Disque en fibres non tissées enroulées
Imprégnation
Construction ouverte
Non-tissé de finition spécial
Résultat de travail constant pendant toute la durée d'utilisation

Description:

La roue de finition métallique Scotch-Brite™ est une roue en oxyde d'aluminium hautement malléable, enroulée de manière complexe sur un noyau pour fonctionner de manière homogène et créer des finitions professionnelles. Nos meules sont disponibles dans des grains CRS et MED et dans des diamètres de 152,4 mm à 406 mm et des largeurs de 12,7 mm et plus.

Caractéristique(s):

Disque en fibres non tissées enroulé
Surface uniforme sans marques de broutage
Pas de modification de la géométrie de la pièce
Économie de coûts grâce à la réduction des temps de préparation et des temps morts
Utilisation universelle pour la plupart des applications de finition
Grâce à une répartition uniforme des grains, pas de déviation au niveau de la surface
Utilisation sur des systèmes de machines
Augmentation de la durée de vie

Remarque(s):

Disque compact spécial pour l'obtention de surfaces décoratives grossières avec un aspect de trait marqué, en particulier sur des métaux plus tendres comme le cuivre ou l'aluminium