Mâchoires de rechange pour 71 82 950 complète avec vis

Réf.: 71 89 950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 71 89 950
    EAN / GTIN 4003773066842
    Réf. fabricant 71 89 950
    Article hors catalogue L70010 1679

    Description

    Description:

    • puissance de coupe avec une dureté max. de 48 HRC
    • tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
    • butoir forgé avec amortisseur confortable
    • accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière
    • poignées coudées ergonomiques pour un travail moins fatiguant
    • gaines multimatières bicolores antidérapantes et robustes
    • réglage précis (12 positions) par vis excentriques
    • puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
    • tête coupante vissée, interchangeable