• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CoBolt® avec gaines bi-matière minces 200 mm

Réf.: 71 42 200
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71 42 200
EAN / GTIN 4003773087212
Réf. fabricant 71 42 200
Article hors catalogue L70010 2136

Description

Description:

  • avec évidement à la base des tranchants pour faciliter la coupe de fils plus épais
  • avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano
  • pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm
  • puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
  • avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile
  • Ressort d'ouverture intégré dans les poignées et verrouillage pour un travail confortable et un transport sûr

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 6mm
  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 5,2mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 4,0mm
  • Valeurs de coupe du fil Piano (diamètre) : Ø 3,6mm
  • avec des gaines minces à plusieurs composants
  • Tranchant avec facette