• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pack up pads for fibre discs 115x22 mm Universal rigid PREMIUM

Réf.: 709992
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 709992
EAN / GTIN 9003177099922
Réf. fabricant 709992
Article hors catalogue L50140 2425

Description

Description:

Avec le plateau support PREMIUM, vous êtes parfaitement équipé pour toutes les utilisations avec des disques fibre. La conception spéciale de ce produit haut de gamme permet une circulation permanente de l'air et évite ainsi tout dégagement de chaleur sur la pièce à usiner et l'outil. C'est pourquoi les plateaux support PREMIUM sont la solution idéale pour les opérateurs exigeants.

Caractéristique(s):

  • Form: Grinding pad
  • Spécification : DUR
  • Dimension (D x H): 115 x 22 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Alésage: 22 mm
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Différentes duretés selon le taux d'enlèvement souhaité
  • Circulation d'air permanente grâce à leur conception spéciale, évitant un dégagement de chaleur au niveau de la pièce et de l'outil

Utilisation:

  • Les plateaux supports offrent le meilleur support pour les disques fibres