• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à agrafe, courbée à 90° 60 mm

Réf.: 709950 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mâchoires (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mâchoires 60 mm
Longueur mors 50 mm
Longueur totale 270 mm
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 709950 60
EAN / GTIN 4010220003190
Réf. fabricant D351-60

Description

Exécution:

Forme particulièrement puissante avec mâchoires robustes. Articulation encastrée. Forgées, trempées et vernies.

Matière(s):

Acier spécial.