Description:
Tournevis dynamométrique à double échelle
Dans la plage de couple de 0,1 à 5,0 N-m
Pour la combinaison droite et gauche contrôlée
Douille hexagonale 1/4″ pour embouts 1/4″ - C 6.3
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789 écart maximal +/- 6
Conforme à l'EPA (Electrostatic Protected Area)
Avec adaptateur 1/4″ (No. 757-20)
Modèles n° 758-25/-50 avec poignée transversale supplémentaire
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3 mm
- Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
- Type d'entraînement / Entraînement: Logement d'embout
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Couple (min.) [ozf in]: 28 ozf in
- Couple (max.) [ozf in]: 140 ozf in
- Plage de couple (min./max.) [cNm]: 20 cNm-100 cNm
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 1 Nm
- Plage de couple (min./max.) [ozf in]: 28 ozf in - 140 ozf in
- Plage d'utilisation:
- Assemblage
- Contrôle qualité
- Maintenance et entretien
- Départements de contrôle et d'essais
- Hauteur totale [mm]: 52 mm
- Longueur totale [mm]: 178 mm
- Précision: +/- 6 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Graduation [cNm]: 5 cNm
- Graduation de l'échelle [ozf in]: 5 ozf in
- 1000 V isolé: non
- Réglage fixe: non
- Enregistrement REACH disponible: oui
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automotive
- Industrie électronique
- Industrie
- Mécanique de précision
- Militaire
- Service