Tournevis de test de couple SP 1/4″ 10-50 cNm

Réf.: 7096380
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7096380
EAN / GTIN 4002805758052
Réf. fabricant 7096380
Article hors catalogue L60160 823

Description

Description:

Tournevis dynamométrique à double échelle
Dans la plage de couple de 0,1 à 5,0 N-m
Pour la combinaison droite et gauche contrôlée
Douille hexagonale 1/4″ pour embouts 1/4″ - C 6.3
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789 écart maximal +/- 6
Conforme à l'EPA (Electrostatic Protected Area)
Avec adaptateur 1/4″ (No. 757-20)
Modèles n° 758-25/-50 avec poignée transversale supplémentaire

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
  • Type d'entraînement / Entraînement: Logement d'embout
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Couple (min.) [ozf in]: 14 ozf in
  • Couple (max.) [ozf in]: 70 ozf in
  • Plage de couple (min./max.) [cNm]: 10 cNm-50 cNm
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 0,1 Nm - 0,5 Nm
  • Plage de couple (min./max.) [ozf in]: 14 ozf in - 70 ozf in
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Contrôle qualité
    • Maintenance et entretien
    • Départements de contrôle et d'essais
  • Hauteur totale [mm]: 52 mm
  • Longueur totale [mm]: 178 mm
  • Précision: +/- 6 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduation [cNm]: 2 cNm
  • Graduation de l'échelle [ozf in]: 2 ozf in
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Industrie
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Service

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop