• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique TSN SLIPPER 1/2″ 40-125 Nm

Réf.: 7092200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7092200
EAN / GTIN 4002805759035
Réf. fabricant 7092200
Article hors catalogue L60160 777

Description

Description:

Utilisation:
  • Serrage contrôlé des vis dans une plage de 40 - 125 N-m
  • Montage en série ou en... Montage à la chaîne
  • Utilisation extrême en continu
Exécution:
  • Clé dynamométrique à réglage fixe - sans échelle graduée
  • Entraînement carré 1/2″ avec sécurité à billes
  • Avec fonction cliquet intégrée pour le serrage contrôlé à droite
  • Précision de déclenchement : +/- 4 % de tolérance par rapport à la valeur réglée
  • Exécution selon DIN EN ISO 6789, traçable aux étalons nationaux
  • Le mécanisme de précision glisse par un CLIC nettement perceptible et audible lorsque la valeur réglée est atteinte - un serrage excessif n'est pas possible
  • Retour automatique à la position initiale
  • Légère, mais solide et résistante à la corrosion
  • Poignée en caoutchouc très maniable et antidérapante
  • Le réglage fixe peut être effectué en usine ou manuellement sur des appareils de contrôle appropriés
  • Si un réglage fixe en usine est souhaité, veuillez indiquer la valeur N-m lors de la commande (prix sur demande)
  • Conforme à la norme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications sensibles à l'électricité statique
Livraison :
  • Clé dynamométrique type TSP SLIPPER
  • Outil de réglage pour modifier la valeur fixe
  • Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789
  • Livraison dans un carton solide

Caractéristique(s):

  • Type d'entraînement / Entraînement: Carré simple à cliquet
  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Sens de serrage: Droite
  • Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
  • Couple (min.) [lbf in]: 354 lbf in
  • Couple (max.) [lbf in]: 1106 lbf in
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 90 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 125 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Contrôle de la qualité
  • Longueur totale [mm]: 460 mm
  • Précision: +/- 4 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
  • Type d'échelle: sans
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automobile
    • Industrie
    • Militaire
    • Energie
    • Mécanique
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier