• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique TBN 9x12 2-10 Nm

Réf.: 7090770
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7090770
EAN / GTIN 4002805760017
Réf. fabricant 7090770
Article hors catalogue L60160 876

Description

Description:

Clé dynamométrique réglable pour le montage en série
9x12 mm rectangulaire intérieur ou 16 mm spigot
Montage en série ou à la chaîne
Un fonctionnement extrêmement continu
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789
Réglage fixe à GEDORE ou à la main sur un appareil de test
Avec un réceptacle rectangulaire interne de 9x12 mm
N° 760-00/-01 : conforme à l'EPA (Electrostatic Protected Area)

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 9 x 12 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Prise de vue rectangulaire
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
  • Couple (min.) [lbf in]: 89 lbf in
  • Couple (min.) [Nm]: 2 Nm
  • Couple (max.) [lbf in]: 17,8 lbf in
  • Couple (max.) [Nm]: 10 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Contrôle de la qualité
  • Longueur totale [mm]: 133 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier
  • Précision: +/- 6 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Arrêt de capture
  • Type d'échelle: sans
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: oui
  • Réglage fixe: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Mécanique
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier