Pince-étau PLUS avec mâchoire inférieure à réglage rapide, Longueur totale: 230mm

Réf.: 708901 230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 230 mm
Longueur mors 40 mm
Serrage matériaux ronds 80 mm
Serrage matériaux angulaires 40 mm
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 708901 230
EAN / GTIN 3662424019821
Réf. fabricant 500A

Description

Exécution:

Utilisation sûre et simple. Ouverture rapide et sans effort grâce à la gâchette de déblocage située sur la poignée inférieure. Avec plage et profondeur de serrage élevées, réglage rapide 5 niveaux et réglage fin supplémentaire. Mâchoire inférieure fortement contrecoudée pour le serrage de profilés en U et angulaires, tubes, etc. Mâchoires de prise crantées et corps de pince particulièrement robuste en acier à ressorts. Pince entièrement nickelée.

Utilisation:

Pour le maintien sûr de profilés, matériaux plats et tubes. Pression de serrage réglable jusqu'à 10 000 N.

Matière(s):

Mâchoires de prise au chrome-molybdène. Acier au chrome-vanadium; forgées.