• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince-étau universelle avec mâchoire prismatique 300 mm

Réf.: 708205 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
973 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 300 mm
Longueur mors 45 mm
Capacité de serrage 55 mm
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 708205 300
EAN / GTIN 4045197960047
Réf. fabricant 708205 300

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées et corps de pince puissant en acier à ressorts. Ecartement et pression de serrage réglables via une vis moletée. Pince entièrement nickelée.
Mâchoire supérieure droite, inférieure avec prisme.

Utilisation:

Pour le serrage de matériaux profilés et plats. Pression de serrage jusqu’à 10 000 N.

Matière(s):

Mâchoires de prise en acier au chrome-vanadium, forgées.

Pièce(s) de rechange:

Ressort de rechange 708301 réf. 7, 10 et 12.
Ressort 708301 réf. 12.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange