Pince à freiner standard 280 mm

Réf.: 707910 280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 280 mm
    Forme des mâchoires biseautées à 40°
    Propriété des mors Mâchoires de coupe trempées par induction
    Exécution des mors Intérieur des mâchoires de prise rugueux
    Matériau Acier spécial
    Surface bruni ou verni, tête non revêtue
    Pour ⌀ fil <1,6 mm
    Type de produit Pince a freiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 707910 280
    EAN / GTIN 4018754094684
    Réf. fabricant 65751280

    Description

    Exécution:

    Corps de pince forgé. Intérieur des mâchoires de prise rugueux. Mâchoires de coupe trempées par induction. Mâchoires biseautées sur l'avant à 40°.

    Utilisation:

    Pour tourner des fils de sécurité (voir image); chaque longueur de fil peut être modifiée ultérieurement. Pour ⌀ de fils jusqu’à env. 1,6 mm. Pour tournage à droite et à gauche, avec retour automatique.

    Matière(s):

    Acier spécial; bruni ou verni, tête non revêtue.