Porte de sécurité télescopique pour largeur de plate-forme 600 mm / 800 mm / 1000 mm

Réf.: 70772
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70772
EAN / GTIN 4031405707726
Réf. fabricant 070772
Article hors catalogue L90110 539

Description

Description:

  • CONFORME À LA NORME DIN EN ISO 14122
  • Porte sécurisée pour largeurs de plate-forme 600/800/1 000 mm fixe réglable
  • L'adaptation sur site à des tailles intermédiaires est possible grâce à un forage supplémentaire
  • Montage aisé

Caractéristique(s):

  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier