• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à gaz 200 mm

Réf.: 706800 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
286 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Epaisseur tête 3,5 mm
Longueur mors 45 mm
Convient pour ⌀ tubes jusqu'à 30 mm
Norme DIN ISO 5743
Mâchoire étroit
Exécution des mors de type serre-tube, crantée
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface noire et brunie à froid, tête polie
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706800 200
EAN / GTIN 4003773051923
Réf. fabricant 84 11 200

Description

Exécution:

Mâchoire étroite avec mâchoires de prise dentées. Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5743

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.