Description:
Grâce à l'utilisation d'un tissu polyester rigide, la bande PREMIUM ZA-P43 PE Y de Tyrolit offre les taux d'enlèvement les plus élevés sur l'Acier et les métaux non-ferreux dans les applications avec une pression légère à moyenne. Des liquides de refroidissement actifs dans le liant réduisent la formation de chaleur pendant la rectification. Une particularité de ces bandes Tyrolit est qu'elles peuvent également être utilisées dans des applications humides avec de l'huile, de l'émulsion ou de l'eau, tout en offrant les meilleurs résultats.
Caractéristique(s):
- Form: Cloth Bande
- Spécification : ZA-P43 PE Y JTS ZA40
- Dimension (W x C): 75 x 2000 mm
- Epaisseur: 75 mm
- Alésage: 2000 mm
- Granulométrie: 40
- Aptitude des matériaux: Acier;Aluminium
- Outillage pour: Ponceuse à bande stationnaire
Avantage(s):
- Excellent taux d'enlèvement et idéales pour l'usinage à des pressions faibles à moyennes
- Formation de chaleur réduite pendant la rectification grâce aux additifs actif présents dans le liant
- Tissu polyester rigide pour un taux d'enlèvement optimal
Utilisation:
- Pour les applications exigeantes sur l'acier et les métaux non ferreux
- Surtout pour les applications sous arrosage à base d'huile, d'émulsion ou d'eau
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 36/40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
- Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait