FlexxGuard poteaux de garde-corps

Réf.: 70629
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Zubehör für Leitern

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 70629
    EAN / GTIN 4031405706293
    Réf. fabricant 070629

    Description

    Description:

    • Compatible avec le système de sécurité FlexxGuard
    • Pour la fixation du garde-corps et de la porte de sécurité
    • La fixation sur caillebotis 30x30 mm est rapide et facile grâce à 2 tendeurs à crochet
    • En cas de fixation sur caillebotis 30 x 30 mm, un lestage supplémentaire n'est pas nécessaire
    .

    Caractéristique(s):

    • Type de construction : mobile
    • Fixation : 2 tendeurs à crochet
    • Diamètre : 60 mm
    • Couleur : RAL 2021
    • Largeur de base : 360 mm
    • Longueur de base : 360 mm
    • Hauteur : 1135 mm
    • Longueur : 1130 mm
    • Matière : aluminium revêtu
    • Montage nécessaire : A monter avec des outils
    .