Pince multiprise Cobra® avec réglage fin rapide tête très étroite, Longueur totale: 250mm

Réf.: 706250 250
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
Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Cobra
Longueur totale 250 mm
Surface noire et brunie à froid
Capacité de serrage pour six-pans 34 mm
Serrage pour tubes 1.1/4 pouce
Nombre de crans pour réglage 19
Norme DIN ISO 8976
Exécution des mors très étroite
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant non
Possibilité de réglage fin rapide oui
Autoserrage oui
Dispositif de protection contre le coincement oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 706250 250
Copier
EAN / GTIN 4003773061267
Copier
Réf. fabricant 87 51 250
Copier
Fabricant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Forme de la tête spéciale, très étroite pour espaces de travail restreints. Charnière entrepassée (= guidage double) avec dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Réglage fin rapide par bouton à ressort. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes. Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.