Description:
Cet outil Tyrolit Fast Change (TFC) est disponible aussi bien avec un support papier épais qu'avec un support fibre fin. En combinaison avec le corindon au zircon incorporé, cela signifie pour l'opérateur un maximum d'agressivité ainsi qu'une longévité la plus longue possible. Des liquides de refroidissement actifs assurent en outre une finition froide et propre de la pièce à usiner. Grâce à une fermeture auto-agrippante au dos, ces disques auto-agrippante peuvent être changés facilement et rapidement - un plus dans chaque atelier. Le disque avec support en fibre, en particulier, permet d'usiner sans problème les petits cordons de soudure ainsi que les soudures par points.
Caractéristique(s):
- Form: Paper Disc
- Spécification : ZA-P45 P F ZA120
- Diamètre: 125 mm
- Granulométrie: 120
- Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Bois;Aluminium;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Matériaux composites;Fonte
- Outillage pour: Meuleuse excentrique
Avantage(s):
- Corindon au zircon associé à un support papier épais unique en son genre pour une agressivité et une longévité optimales
- Liquide de refroidissement actif dans le liant pour une coupe froide et propre
- Système Tyrolit Fast Change pour un changement de meule simple et rapide grâce à sa fermeture par bande auto-agrippante
Utilisation:
- Pour le dégrossissage ou la finition mécanique de l'acier, des métaux non ferreux, des matériaux composites et du gelcoat
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 40 pour l'usinage de petits cordons et points de soudure
- Grosseur de grain 60 pour un taux d'enlèvement optimal
- Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait