• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Fiber disc FAST CHANGE 125 mm ZA40 PREMIUM steel/nonferrous/gelcoat

Réf.: 706139
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706139
EAN / GTIN 9003177061394
Réf. fabricant 706139
Article hors catalogue L50140 1972
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Cet outil Tyrolit Fast Change (TFC) est disponible aussi bien avec un support papier épais qu'avec un support fibre fin. En combinaison avec le corindon au zircon incorporé, cela signifie pour l'opérateur un maximum d'agressivité ainsi qu'une longévité la plus longue possible. Des liquides de refroidissement actifs assurent en outre une finition froide et propre de la pièce à usiner. Grâce à une fermeture auto-agrippante au dos, ces disques auto-agrippante peuvent être changés facilement et rapidement - un plus dans chaque atelier. Le disque avec support en fibre, en particulier, permet d'usiner sans problème les petits cordons de soudure ainsi que les soudures par points.

Caractéristique(s):

  • Form: FIBER Disc
  • Spécification : ZA-P45 V ZA40
  • Diamètre: 125 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Bois;Aluminium;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Matériaux composites;Fonte
  • Outillage pour: Meuleuse excentrique

Avantage(s):

  • Corindon au zircon associé à un support papier épais unique en son genre pour une agressivité et une longévité optimales
  • Liquide de refroidissement actif dans le liant pour une coupe froide et propre
  • Système Tyrolit Fast Change pour un changement de meule simple et rapide grâce à sa fermeture par bande auto-agrippante

Utilisation:

  • Pour le dégrossissage ou la finition mécanique de l'acier, des métaux non ferreux, des matériaux composites et du gelcoat

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40 pour l'usinage de petits cordons et points de soudure
  • Grosseur de grain 60 pour un taux d'enlèvement optimal
  • Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait