• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue increvable

Réf.: 70611
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Domaine d'utilisation Chariots de transport
Type de produit Roue

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70611
EAN / GTIN 4017976706115
Réf. fabricant 70611
Article hors catalogue L90080 817

Description

Exécution:

accessoires

Description:

260 x 85 mm. Roue en mousse polyuréthane sur jante en tôle d'acier, moyeu à roulement à rouleaux. Même confort d'utilisation que les roues gonflables.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 150
Roues (mm): 260 x 85
Type de pneu: PU Crampons
Jante: tôle acier rouge
Roulement: à rouleaux
Longueur moyeu (mm): 60 décalé
Alésage (mm): 20