• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fiber disc 115x22 mm ZA-P43 V ZA60 PREMIUM steel

Réf.: 706072
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706072
EAN / GTIN 9003177060724
Réf. fabricant 706072
Article hors catalogue L50140 2244

Description

Description:

Ce disque fibre PREMIUM au corindon au zircon offre une possibilité efficace d'enlever de la Matière ainsi que d'ébarber ou de dérouiller des surfaces en Acier. Vous bénéficiez notamment d'un faible niveau de vibrations, ce qui contribue à un travail extrêmement confortable avec ces produits. Réalisez vos tâches efficacement avec ces outils de qualité supérieure.

Caractéristique(s):

  • Form: FIBER Disc
  • Spécification : ZA-P43 V ZA60
  • Dimension (D x H / DEVICE): 115 x 22 / 4 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Alésage: 22 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Un abrasif au zircon garantit une forte agressivité lors des travaux sur l'acier et un taux d'enlèvement très élevé
  • Faible niveau de vibration pour un travail confortable
  • Support épais

Utilisation:

  • Pour des travaux de meulage ainsi que pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces en acier

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique