• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Cloison en plexiglas type 2

Réf.: 70607
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
Type de produit Systèmes de cloisonnement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70607
EAN / GTIN 4031405706071
Réf. fabricant 070607
Article hors catalogue L90110 956

Description

Description:

  • Plan de travail mobile ou solution autoportante faite de profilés en aluminium et de verre acrylique transparent
  • Minimise le risque d'infection pour les employés et les clients aux comptoirs de vente et de conseil
  • Trappes généreuses pour les marchandises, documents ou autres objets
  • Changement de plaque simple pour une utilisation alternative ultérieure comme panneau d'affichage, panneau d'affichage, etc
  • Facile à transporter et stockage peu encombrant grâce à un démontage simple
  • Quatre pieds réglables pour compenser les irrégularités
  • Disponible en dimensions standard ou en production individuelle
  • Disponible également avec montage sur table
  • Ces produits sont couverts par la garantie légale

Caractéristique(s):

  • Nombre de pieds : 4
  • Largeur hors tout : 1000 mm
  • Longueur de la zone de base : 500 mm
  • Hauteur : 1950 mm
  • Hauteur de passage : 1150 mm
  • Matériau : Aluminium, verre acrylique
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Epaisseur de la plaque : 4 mm
  • Type de produit : 2
  • Largeur de la zone de visualisation : 920 mm
  • Portée de visualisation en hauteur : 720 mm