• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fiber disc 180x22 mm A-B02 V A120 BASIC steel/nonferrous/wood

Réf.: 706048
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706048
EAN / GTIN 9003177060489
Réf. fabricant 706048

Description

Description:

Les disques fibre BASIC sont utilisés pour différents travaux de surface en fonction de la grosseur de grain, de la rectification à la finition mécanique. Un liquide de refroidissement ajouté assure une finition refroidie En tout cas, ils constituent un excellent choix pour tous les artisans à la recherche d'un outil fiable pour une utilisation universelle sur l'Acier, l'Aluminium et le Bois.

Caractéristique(s):

  • Form: FIBER Disc
  • Spécification : A-B02 V A120
  • Dimension (D x H / DEVICE): 180 x 22 / 4 mm
  • Diamètre: 180 mm
  • Alésage: 22 mm
  • Granulométrie: 120
  • Aptitude des matériaux: Acier;Aluminium;Bois
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Oxyde d'aluminium pour une grande longévité et une forte agressivité sur l'acier, les métaux non-ferreux et le bois
  • Rentabilité maximale
  • Liquide de refroidissement supplémentaire dans le liant pour un affûtage sans échauffement et une durée de vie plus longue

Utilisation:

  • Conviennent pour une utilisation universelle sur l'acier, les métaux non ferreux et le bois

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière optimal
  • Grosseur de grain 80/120 pour la finition