Description:
Ces feuilles Toile BASIC polyvalentes vous permettent de niveler, de lisser et même d'effectuer des travaux d'ébavurage légers sans aucun effort. Grâce à la distribution des grains ouverte, elles conviennent parfaitement au ponçage à sec et donnent à chaque fois d'excellents résultats. Que vous soyez débutant ou expert, vous êtes parfaitement équipé avec les feuilles sur support en tissu.
Caractéristique(s):
- Form: CLOTH Sheet
- Spécification : A-B01 C JX
- Dimension (T x H): 230 x 280 mm
- Epaisseur: 230 mm
- Alésage: 280 mm
- Granulométrie: 400
- Aptitude des matériaux: Bois;Acier;Acier inoxydable;Aluminium;Matériaux composites;Enduit gélifié;Plastiques/PVC;Peinture / Vernis
- Outillage pour: Ponçage manuel
Avantage(s):
- Solution optimale pour le meulage à sec grâce à la distribution ouverte des grains sur un support coton semi-flexible
- Utilisation universelle
- Large assortiment
Utilisation:
- Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
- Pour l'égalisation, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition mécanique de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces