Cloth sheet 230x280 mm A240 BASIC wood/paints/lacquers

Réf.: 705997
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Papier abrasif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 705997
    EAN / GTIN 9003177059971
    Réf. fabricant 705997
    Article hors catalogue L50140 2887

    Description

    Description:

    Ces feuilles Toile BASIC polyvalentes vous permettent de niveler, de lisser et même d'effectuer des travaux d'ébavurage légers sans aucun effort. Grâce à la distribution des grains ouverte, elles conviennent parfaitement au ponçage à sec et donnent à chaque fois d'excellents résultats. Que vous soyez débutant ou expert, vous êtes parfaitement équipé avec les feuilles sur support en tissu.

    Caractéristique(s):

    • Form: CLOTH Sheet
    • Spécification : A-B01 C JX
    • Dimension (T x H): 230 x 280 mm
    • Epaisseur: 230 mm
    • Alésage: 280 mm
    • Granulométrie: 240
    • Aptitude des matériaux: Bois;Acier;Acier inoxydable;Aluminium;Matériaux composites;Enduit gélifié;Plastiques/PVC;Peinture / Vernis
    • Outillage pour: Ponçage manuel

    Avantage(s):

    • Solution optimale pour le meulage à sec grâce à la distribution ouverte des grains sur un support coton semi-flexible
    • Utilisation universelle
    • Large assortiment

    Utilisation:

    • Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
    • Pour l'égalisation, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition mécanique de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces