Pince de préhension frontale brunie à froid, avec gaine, Longueur totale: 200mm

Réf.: 705992 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
360 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier électrique au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant TwinGrip
Longueur totale 200 mm
Longueur mors 27 mm
Largeur mors 11 mm
Capacité de serrage pour six-pans 22 mm
Serrage pour tubes 7/8 pouce
Dispositif de protection contre le coincement oui
Autoserrage oui
Nombre de crans pour réglage 5
Exécution des mors Appui en 3 points
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier électrique au chrome-vanadium
Type de produit Pince multiprise sanitaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 705992 200
EAN / GTIN 4003773087250
Réf. fabricant 82 02 200

Description

Exécution:

Forme de la tête spéciale, très étroite pour espaces de travail restreints. Charnière entrepassée (= guidage double) et dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Réglage fin rapide par bouton-poussoir à ressort, 5 réglages pour une adaptation précise de la capacité de préhension. Fonction de préhension frontale et latérale. Pince grise et brunie à froid, tête polie, dents également trempées par induction (env. 61 HRC).
Branches avec gaine multimatière.

Utilisation:

Préhension frontale sûre même de pièces plates grâce à l’appui en trois points. Préhension, serrage et desserrage même de têtes de vis traitées ainsi que de boulons et vis usés.

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé par matriçage.